ゼピール
コンパクトセラミックヒーター 自動首振り
様々な場所で使用できるコンパクトセラミックヒーター。
使いたい場所へ持ち運ぶ時に便利なハンドル付き。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
600
本体質量(kg)
約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×145×282
安全装置
温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、転倒オフスイッチ、8時間自動オフタイマー
電源コード(m)
約1.6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59171476
ZCS-06B-H
オープン
¥
6,980
¥
7,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください