大阪魂
3カ-ユニ ナミイタ ステンキャップスレート コナミ
材質
傘部:ステン304
形状
波板形状:スレート小波63山
寸法S(mm)
首下からストッパーまでの長さ:22.8
仕上
ビス:三価ユニクロ
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
5.0×40
材質(ビス)
ステンレスキャップ※SUS304のステンレスキャップを鉄六角ビスの頭にカシメたものです。
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59279617
5X40
オープン
¥
27,218
¥
29,940
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください