大阪魂
ドブトリーマP=1
全15種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
16
20
22
35
40
45
50
60
65
70
75
80
内容量
選択してください
1袋(30個)
1袋(40個)
1袋(70個)
1袋(100個)
1袋(120個)
1袋(150個)
1袋(180個)
1袋(200個)
1袋(250個)
1袋(300個)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59370617
6X22
1袋(300個)
22
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
6,814
¥
7,495
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59370660
6X35
1袋(250個)
35
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
6,843
¥
7,527
(税込)
52日以内出荷
返品不可
59370696
6X50
1袋(200個)
50
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
6,972
¥
7,669
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59370721
6X65
1袋(120個)
65
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
5,503
¥
6,053
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59370739
6X70
1袋(100個)
70
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
4,932
¥
5,425
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59370757
6X75
1袋(150個)
75
3.7
10
11.5
4
オープン
¥
8,200
¥
9,020
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59370861
8X22
1袋(180個)
22
4.2
13
15
5.5
オープン
¥
8,685
¥
9,554
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59370976
8X60
1袋(70個)
60
4.2
13
15
5.5
オープン
¥
6,140
¥
6,754
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59371028
8X80
1袋(70個)
80
4.2
13
15
5.5
オープン
¥
10,520
¥
11,572
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59371046
10X16
1袋(100個)
16
5.2
17
19.6
7
オープン
¥
7,794
¥
8,573
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59371116
10X22
1袋(100個)
22
5.2
17
19.6
7
オープン
¥
8,709
¥
9,580
(税込)
52日以内出荷
返品不可
59371195
12X20
1袋(70個)
20
6.2
19
21.9
8
オープン
¥
9,214
¥
10,135
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59371256
12X45
1袋(40個)
45
6.2
19
21.9
8
オープン
¥
6,945
¥
7,640
(税込)
82日以内出荷
返品不可
59371299
12X60
1袋(30個)
60
6.2
19
21.9
8
オープン
¥
6,358
¥
6,994
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59371360
16X40
1袋(30個)
40
8.5
24
27.7
10
オープン
¥
11,874
¥
13,061
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください