大阪魂
3カ-B トリーマP=4
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59374187
5X10
1袋(500個)
10
5.2
8
8.5
3.5
オープン
¥
8,094
¥
8,903
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59374205
5X12
1袋(500個)
12
5.2
8
8.5
3.5
オープン
¥
8,340
¥
9,174
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59374230
5X16
1袋(400個)
16
5.2
8
8.5
3.5
オープン
¥
7,487
¥
8,236
(税込)
52日以内出荷
返品不可
59374248
5X20
1袋(350個)
20
5.2
8
8.5
3.5
オープン
¥
7,003
¥
7,703
(税込)
52日以内出荷
返品不可
59374327
6X18
1袋(300個)
18
6.1
10
11.5
4
オープン
¥
6,978
¥
7,676
(税込)
52日以内出荷
返品不可
59374379
6X25
1袋(400個)
25
6.1
10
11.5
4
オープン
¥
10,420
¥
11,462
(税込)
52日以内出荷
返品不可
59374415
6X30
1袋(300個)
30
6.1
10
11.5
4
オープン
¥
8,669
¥
9,536
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59374476
6X40
1袋(200個)
40
6.1
10
11.5
4
オープン
¥
6,912
¥
7,603
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59374519
6X45
1袋(200個)
45
6.1
10
11.5
4
オープン
¥
7,327
¥
8,060
(税込)
52日以内出荷
返品不可
59374555
6X50
1袋(150個)
50
6.1
10
11.5
4
オープン
¥
6,223
¥
6,845
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59374598
8X12
1袋(150個)
12
8
13
14.5
5.5
オープン
¥
8,274
¥
9,101
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59374668
8X18
1袋(130個)
18
8
13
14.5
5.5
オープン
¥
6,356
¥
6,992
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59374756
8X35
1袋(130個)
35
8
13
14.5
5.5
オープン
¥
7,640
¥
8,404
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59374817
8X45
1袋(100個)
45
8
13
14.5
5.5
オープン
¥
7,354
¥
8,089
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59374860
10X20
1袋(100個)
20
10
17
17.5
7
オープン
¥
9,252
¥
10,177
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59374878
10X25
1袋(100個)
25
10
17
17.5
7
オープン
¥
9,707
¥
10,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59374887
10X30
1袋(80個)
30
10
17
17.5
7
オープン
¥
8,214
¥
9,035
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59374905
12X20
1袋(70個)
20
12.3
19
20.5
8
オープン
¥
11,565
¥
12,722
(税込)
52日以内出荷
返品不可
59374939
12X25
1袋(60個)
25
12.3
19
20.5
8
オープン
¥
10,418
¥
11,460
(税込)
52日以内出荷
返品不可
59374966
12X30
1袋(50個)
30
12.3
19
20.5
8
オープン
¥
9,054
¥
9,959
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください