曜日別特売

クロメート 10.9トリーマI=3

クロメート 10.9トリーマI=3 - 大阪魂クロメート 10.9トリーマI=3 - 大阪魂クロメート 10.9トリーマI=3 - 大阪魂
寸法t(mm)2寸法e(mm)15寸法D1(mm)17寸法T(mm)1.6寸法s(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM8内容量1袋(200個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
593765408X1616
オープン
14,720
16,192(税込)
翌々日出荷
返品不可
593765498X2020
オープン
15,127
16,640(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする