大阪魂
ジオメット ステン(+-)トリーマP=1
十字穴番号
3
寸法S(mm)
10
寸法K(mm)
4
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59384425
6X10
10
オープン
¥
11,618
¥
12,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59384441
6X15
15
オープン
¥
11,727
¥
12,900
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59384450
6X20
20
オープン
¥
13,772
¥
15,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください