大阪魂
グリーン トリーマP=3(3カーW
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59384669
6X16
1袋(300個)
16
6.3
10
11.5
4
オープン
¥
9,907
¥
10,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59384678
12X35
1袋(50個)
35
12.3
19
20.5
8
オープン
¥
9,007
¥
9,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください