大阪魂
SC-3 ステン トリーマP=1
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59394171
4X8
1袋(500個)
8
2.3
8.1
7
2.8
オープン
¥
8,145
¥
8,960
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59394189
4X10
1袋(500個)
10
2.3
8.1
7
2.8
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59394207
4X12
1袋(500個)
12
2.3
8.1
7
2.8
オープン
¥
8,289
¥
9,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59394241
5X10
1袋(500個)
10
2.7
9.2
8
3.5
オープン
¥
10,134
¥
11,147
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59394268
5X12
1袋(500個)
12
2.7
9.2
8
3.5
オープン
¥
10,814
¥
11,895
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59394320
5X16
1袋(500個)
16
2.7
9.2
8
3.5
オープン
¥
11,738
¥
12,912
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59394417
6X10
1袋(200個)
10
3.7
11.5
10
4
オープン
¥
5,883
¥
6,471
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59394460
6X12
1袋(200個)
12
3.7
11.5
10
4
オープン
¥
5,954
¥
6,549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59394496
6X14
1袋(200個)
14
3.7
11.5
10
4
オープン
¥
6,205
¥
6,826
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59394539
6X15
1袋(200個)
15
3.7
11.5
10
4
オープン
¥
6,283
¥
6,911
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59394575
6X16
1袋(200個)
16
3.7
11.5
10
4
オープン
¥
6,405
¥
7,046
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59394636
6X20
1袋(200個)
20
3.7
11.5
10
4
オープン
¥
6,854
¥
7,539
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59394828
8X16
1袋(100個)
16
4.2
15
13
5.5
オープン
¥
6,965
¥
7,662
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59394889
8X20
1袋(100個)
20
4.2
15
13
5.5
オープン
¥
7,372
¥
8,109
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59394950
8X25
1袋(100個)
25
4.2
15
13
5.5
オープン
¥
8,294
¥
9,123
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59394986
8X30
1袋(100個)
30
4.2
15
13
5.5
オープン
¥
8,847
¥
9,732
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59395029
8X35
1袋(50個)
35
4.2
15
13
5.5
オープン
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59395065
8X40
1袋(50個)
40
4.2
15
13
5.5
オープン
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください