大阪魂
SC-3 ステン トリーマP=4
寸法a(mm)
3
寸法s(mm)
5.5
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
ねじの呼びd
M3
平座金
(D1×T)6×0.5
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
内容量
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59396998
3X6
1袋(2000個)
6
オープン
¥
37,465
¥
41,212
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59397007
3X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
38,940
¥
42,834
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59397025
3X10
1袋(2000個)
10
オープン
¥
41,236
¥
45,360
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59397050
3X12
1袋(2000個)
12
オープン
¥
44,372
¥
48,809
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59397068
3X14
1袋(1000個)
14
オープン
¥
23,680
¥
26,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59397086
3X15
1袋(1000個)
15
オープン
¥
23,680
¥
26,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59397095
3X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
25,389
¥
27,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59397111
3X18
1袋(1000個)
18
オープン
¥
28,338
¥
31,172
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59397120
3X20
1袋(1000個)
20
オープン
¥
27,592
¥
30,351
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59397129
3X22
1袋(500個)
22
オープン
¥
15,985
¥
17,584
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59397138
3X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
15,985
¥
17,584
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59397147
3X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
17,678
¥
19,446
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください