曜日別特売

SC-4 ステン トリーマI=3

SC-4 ステン トリーマI=3 - 大阪魂SC-4 ステン トリーマI=3 - 大阪魂SC-4 ステン トリーマI=3 - 大阪魂
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法s(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
593973304X141袋(500個)144.4772.8
オープン
12,298
13,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
593973395X81袋(500個)85.488.53.5
オープン
15,729
17,302(税込)
9日以内出荷
返品不可
593973485X401袋(100個)405.488.53.5
オープン
5,316
5,848(税込)
9日以内出荷
返品不可
593973576X501袋(100個)506.91011.54
オープン
9,116
10,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする