大阪魂
3カ-W Sタイプ(+)アプセットB7H2.8
十字穴番号
#2
ピッチ(mm)
0.7
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
3.93
寸法C(mm)
4.07
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
4.1
ねじの呼び
4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59405906
4X16
1袋(72個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59405915
4X20
1袋(67個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください