大阪魂
3カ-B Sタイプ (+)アプセット B7H2.8
十字穴番号
#2
ピッチ(mm)
0.7
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
3.93
寸法C(mm)
4.07
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
4.1
ねじの呼び
4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59433231
4X16
1セット(1200個)
16
オープン
¥
10,160
¥
11,176
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59433249
4X20
1セット(1000個)
20
オープン
¥
9,363
¥
10,299
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください