大阪魂
ニッケル Sタイプ(+)アプセット B8H3.5
十字穴番号
#2
ピッチ(mm)
0.8
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
4.92
寸法C(mm)
5.08
寸法k(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.9
ねじの呼び
5
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59433267
5X8
1セット(1200個)
8
オープン
¥
10,105
¥
11,116
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59433276
5X10
1セット(1200個)
10
オープン
¥
10,607
¥
11,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59433285
5X12
1セット(1000個)
12
オープン
¥
9,252
¥
10,177
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59433301
5X15
1セット(800個)
15
オープン
¥
8,080
¥
8,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59433310
5X16
1セット(800個)
16
オープン
¥
8,080
¥
8,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59433319
5X20
1セット(700個)
20
オープン
¥
7,638
¥
8,402
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください