大阪魂
ニッケル Sタイプ(+)アプセット B10H4
十字穴番号
#3
ピッチ(mm)
1
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
5.9
寸法C(mm)
6.1
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.3
ねじの呼び
6
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59433328
6X12
1セット(700個)
12
オープン
¥
11,932
¥
13,125
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59433337
6X14
1セット(500個)
14
オープン
¥
8,934
¥
9,827
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59433346
6X16
1セット(500個)
16
オープン
¥
9,269
¥
10,196
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59433355
6X20
1セット(500個)
20
オープン
¥
9,969
¥
10,966
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください