大阪魂
3カ-W ノジロックCCタイプ(トラス
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
0.8
寸法k(mm)
3.1
寸法dk(mm)
11.8
ねじの呼びd
M5
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59445605
5X30
オープン
¥
11,323
¥
12,455
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください