大阪魂
BC(+)B1アプセット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59600856
5X14
1セット(700個)
14
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
10,227
¥
11,250
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59600899
5X20
1セット(500個)
20
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
8,518
¥
9,370
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59600969
6X16
1セット(400個)
16
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
10,294
¥
11,323
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください