大阪魂
ユニクロ (+)B1アプセット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59600865
5X20
1セット(500個)
20
2
5
5
(25.4mmに付き)16
オープン
¥
7,038
¥
7,742
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59600908
6X12
1セット(500個)
12
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
9,634
¥
10,597
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59600926
6X16
1セット(400個)
16
3
6
6
(25.4mmに付き)14
オープン
¥
8,554
¥
9,409
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください