曜日別特売

クロメート (+)B1アプセット

クロメート (+)B1アプセット - 大阪魂クロメート (+)B1アプセット - 大阪魂
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法d(mm)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596008815X201セット(500個)20255(25.4mmに付き)16
オープン
7,038
7,742(税込)
9日以内出荷
返品不可
596009176X121セット(500個)12366(25.4mmに付き)14
オープン
9,634
10,597(税込)
9日以内出荷
返品不可
596009356X161セット(400個)16366(25.4mmに付き)14
オープン
8,554
9,409(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする