曜日別特売

ニッケル(+)B1アプセット

ニッケル(+)B1アプセット - 大阪魂ニッケル(+)B1アプセット - 大阪魂
長さ(mm)16十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6山数(25.4mmに付き)14寸法S(mm)10寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)3.5寸法m(mm)6.3内容量1セット(400個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596009606X16
オープン
11,003
12,103(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする