大阪魂
3W-ZEC (+)B0アプセット
十字穴番号
3
呼び径
6
寸法d(mm)
6
山数
(25.4mmに付き)14
寸法S(mm)
10
寸法Q(mm)
2.86
寸法k(mm)
3.5
寸法m(mm)
6.3
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59606745
6X10
1セット(500個)
10
オープン
¥
12,103
¥
13,313
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59606788
6X12
1セット(500個)
12
オープン
¥
9,218
¥
10,140
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59606797
6X16
1セット(400個)
16
オープン
¥
7,374
¥
8,111
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59606806
6X20
1セット(350個)
20
オープン
¥
6,454
¥
7,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください