SHIBUKI
18-8二重構造 大型手付ワインクーラー (上蓋・中子付)
寸法(mm)
【内筒】315×200×243【上蓋(中子)】326×35×300
高さ(mm)
221
質量(g)
〈本体〉2475〈中子〉574
容量(L)
〈満水〉12.2〈蓋を閉めた場合〉10
底径(Φmm)
256
外筒外径(Φmm)
315
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59669079
-
¥
89,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください