SHIBUKI
18-0 ボウル型ワインクーラー 9L
容量(L)
9
高さ(mm)
223
質量(g)
1080
口径(Φmm)
360
底径(Φmm)
167.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59669088
-
9
223
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください