SHIBUKI
18-0 ボウル型ワインクーラー 11.5L
容量(L)
11.5
高さ(mm)
233
質量(g)
1303
口径(Φmm)
390
底径(Φmm)
167.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59669097
-
11.5
233
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください