サンクラフト
パティシエール泡立て器 15cm
柄が楕円形になりさらに握りやすく泡立てやすくなりました。
材質
18-8ステンレス,ポリプロピレン
幅(mm)
64
全長(mm)
276
高さ(mm)
60
質量(g)
79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59671215
PP-802
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください