TKG
TKG18-8ヘリテージアンジェ ロング カフェスプーン バレルブラック
かき氷やパフェに最適!
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
33
全長(mm)
183
色
バレルブラック
加工
バレルグレー/特殊バレル加工
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59674198
-
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください