曜日別特売

米とぎにも使えるザルとボウル6点セット ホワイト

米とぎにも使えるザルとボウル6点セット  ホワイト - ライクイット

ザルとボールとプレートはきれいに重ねて収納することができます。お米をふっくらとみずみずしく炊き上げるための”とぎ方”にこだわったザルとボウルのセット。
ザル側面に配した縦スリットで非常に水切れが良く、ヌカや余分な胚芽をサッと流しおとすことができます。
また、ザルは柔軟性のある新素材を採用。
米粒が割れにくく、米とぎに最適な柔らかさを実現しました。
サラダの水切りや冷蔵庫での保存にも使うことができ、ボウルとセットしてそのまま食卓へ。
米とぎはモチロン、様々な調理シーンで活躍します。

ホワイト幅(mm)236高さ(mm)124奥行(mm)236本体質量(g)871内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59679956LBK-10236124
4,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする