ラップラ〇Aクンサビ止め剤入り容器セット

ラップラ〇Aクンサビ止め剤入り容器セット - オー・エル・アイ

庖丁だけでなく、彫刻刀、カンナ刃、ノミ、ハサミなど大切な刃物をサビから守ります。
使い方は、容器に薬剤(乾式)を入れ刃物鉄部を柄元まで差込み湿気を遮断できる様しっかり蓋をします。
長期保存の場合は付属のチャック袋に容器を入れしっかり閉めて下さい。

幅(mm)【容器】175寸法(mm)【底板】140×70×3 【袋】280×400質量(kg)1.5高さ(mm)270奥行(mm)105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59680279-
8,600
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする