超音波式ハンディビールサーバー

超音波式ハンディビールサーバー - グリーンハウス超音波式ハンディビールサーバー - グリーンハウス超音波式ハンディビールサーバー - グリーンハウス超音波式ハンディビールサーバー - グリーンハウス

缶ビールに取り付けるだけで、まるでお店のようなクリーミーな泡を楽しめる超音波式のビールサーバーです。
1秒間に4万回の振動で泡を生成し、理想的なビールと泡の比率(7:3)を簡単に再現できます。
250ml~500mlの缶に対応し、ワンタッチで液体と泡の切り替えが可能。軽量・コンパクトで持ち運びにも便利なため、晩酌・アウトドア・パーティー・ギフトなど幅広いシーンで活躍します。
注ぎ口は丸洗いできて衛生的、電源は単4乾電池×2本(別売)で約180本分使用可能。ビール好きにはたまらない、家飲みを格上げするアイテムです。

材質ABS、シリコン質量(g)約115電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売り)対応500ml、350ml、330ml、250ml、の缶ビール・発泡酒・新ジャンル・ノンアルコールビール(口の外径Φ55~58mm)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×74×135耐熱温度(℃)60電池電池持続時間:約30分耐冷温度(℃)ー5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体59668869GH-BEERNS-BKブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体59668878GH-BEERNS-WHホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする