曜日別特売

超音波式 3WAYタンブラービールサーバー

超音波式 3WAYタンブラービールサーバー - グリーンハウス超音波式 3WAYタンブラービールサーバー - グリーンハウス超音波式 3WAYタンブラービールサーバー - グリーンハウス超音波式 3WAYタンブラービールサーバー - グリーンハウス超音波式 3WAYタンブラービールサーバー - グリーンハウス超音波式 3WAYタンブラービールサーバー - グリーンハウス超音波式 3WAYタンブラービールサーバー - グリーンハウス超音波式 3WAYタンブラービールサーバー - グリーンハウス

業界初の3WAYタンブラービールサーバーで、1台で「ビールサーバー」「缶ホルダー」「タンブラー」の3役をこなす多機能モデルです。
超音波式で1秒間に約4万回の振動により、きめ細かくクリーミーな泡を生成し、理想的な7:3の泡比率を実現。
真空断熱構造により、冷たさ・温かさを最大6時間キープでき、アウトドアやオフィスでも活躍します。
500ml・350ml・250ml缶に対応し、缶を入れて持ち運べる保冷機能付き。タンブラーとしても使用可能で、コーヒーやお茶にも対応(炭酸飲料はキャップ閉め不可)。
電源は単4乾電池×2本で約60分使用可能。注ぎ口は丸洗いできて衛生的です。
家飲みを格上げしたい方や、ギフトにもぴったりなスタイリッシュで実用的な一台です。

付属品ストッパー、スペーサー保冷パック、キャップ、取扱説明書、保証書質量(g)約315 ※超音波ユニット装着時容量(L)実容量(タンブラー) : 0.47電源単4形アルカリ乾電池×2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×77×210 ※超音波ユニット装着時 ※突起部を除く保温効力(℃)(タンブラー)50以上が6時間持続保冷効力(℃)(タンブラー)10以下が6時間持続内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体59668905GH-BEERU-BKブラック
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体59668921GH-BEERU-WHホワイト
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体59668930GH-BEERU-BEベージュ
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする