超音波式スタンドビールサーバー

超音波式スタンドビールサーバー - グリーンハウス超音波式スタンドビールサーバー - グリーンハウス超音波式スタンドビールサーバー - グリーンハウス

家庭で本格的なビール体験ができる超音波式の高性能なビールサーバーです。
1秒間に約4万回の振動(40kHz)で、きめ細かくクリーミーな泡を生成し、理想的な7:3の泡比率を簡単に再現できます。
330ml~500mlの缶ビールに対応し、全体加圧方式でスムーズな注ぎを実現。氷点下保冷剤付きで、最後の一滴まで冷たいビールが楽しめます。
電源は単3乾電池×2(別売)でコードレス設計。アウトドアやBBQにも最適です。
注ぎ口は丸洗い可能で衛生的、レバーは取り外し可能で省スペース収納にも対応。家庭用ながらお店クオリティの泡を楽しめる、ギフトにもぴったりな一台です。

付属品氷点下保冷剤×2、取扱説明書、保証書質量(g)約723電源単3型アルカリ乾電池/単3形ニッケル水素充電池×2(別売り)周波数(kHz)振動周波数:40KHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×173×352 ※レバー+ゴム足含む適合サイズ缶:500ml、350ml、330mlのビール・発泡酒・新ジャンル・ノンアルコールビール ※本製品は、瓶ビールには対応しておりません。耐熱温度(℃)60電池電池持続時間:約1時間耐冷温度(℃)ー15保証期間6ヶ月間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59668896GH-BEERT-BK
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする