and ステンレスミニ泡立て

and ステンレスミニ泡立て - andand ステンレスミニ泡立て - andand ステンレスミニ泡立て - andand ステンレスミニ泡立て - andand ステンレスミニ泡立て - and

ドレッシングや合わせ調味料などを混ぜ合わせたい時に便利なこぶりな泡立て。柄が持ちやすく丈夫で、ヘッドも攪拌しやすいしっかりとしたふくらみを施しているのでよく混ぜられます。ステンレス製でお手入れもしやすく衛生的にお使いいただけます。

材質18-8ステンレス鋼全長(mm)190質量(g)18全幅(mm)30全高(mm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59668765AN0218
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする