曜日別特売

液晶ディスプレイ 12.2型/1920×1200/ブラック

液晶ディスプレイ 12.2型/1920×1200/ブラック - JAPANNEXT

12.2インチでIPSパネル搭載を搭載し、WUXGA(1920x1200)解像度に対応したモバイルモニターです。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを楽しむなど様々な使い方が可能です。WUXGA(1920x1200)解像度は、フルHD(1920x1080)解像度よりも高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。ネジ2本で固定可能なスマートケースが、本製品をホコリや傷から守ります。※スマートケースはあらかじめネジ2本で取り付けられた状態で梱包されています。取り外す際はマイナスドライバーをご使用ください。インターフェイスは、miniHDMI1.4 x1、USB-C x1、USB-C(給電専用 5V/0.5A) x1を搭載。パソコンだけでなく、様々なデバイスと接続が可能です。 75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカー軽減設計で、目と身体への負担を軽減します。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

仕様●応答速度(G to G):20ms●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力(備考):最大≦10W 通常≦4W 省エネ≦2W スタンバイ≦1W●リフレッシュレート:60Hz●HDR方式:「HDR10」質量(kg)約0.4ピッチ約0.137mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×10×188コントラスト比1200:1表示色1620万色 sRGB69% / DCI-P3 52%解像度1920×1200視野角H:178oV:178oケーブルType-C、miniHDMIスピーカーあり「1W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:10入出力端子miniHDMI、USB-Cモニターサイズ12.2型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59821076JN-MD-IPS122WX
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする