タンガロイ
転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z
仕様
【AN】15°、【APMX】4、【BS】1.2、【IC】12.7、【S】3.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59959929
SDKN42ZTN AH3225
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください