タンガロイ
チップ SNMU/SNHU1706
仕様
【APMX】7.5、【BS】1.8、【IC】17.3、【LE】11、【LE_2】4.4、【RE】0.8、【S】6.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59959780
SNMU1706ANPR-MJ AH3225
¥
24,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
59959789
SNMU1706ANTR-ML AH3225
¥
24,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください