チップ SWMW13T3

チップ SWMW13T3 - タンガロイチップ SWMW13T3 - タンガロイ
仕様【AN】18.5、【APMX】5、【BS】2、【IC】13.9、【RE】1.5、【S】4、【fz(max)】0.25、【fz(min)】0.05RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59959895SWMW13T3AFTR AH3225
12,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする