タンガロイ
転削用チップ OWHT05T3-MW
仕様
【APMX】3、【BS】3.7、【IC】12.4、【S】4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59959816
OWHT05T3C07AFER-MW AH3225
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください