転削用チップ OWMT05T3-MM

転削用チップ OWMT05T3-MM - タンガロイ転削用チップ OWMT05T3-MM - タンガロイ
仕様【APMX】3、【BS】1、【IC】12.42、【RE】0.8、【S】4.5、【fz(max)】0.35、【fz(min)】0.05RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59959798OWMT05T3AFER-MM AH3225
13,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする