チップ ONMU/ONHU0705

チップ ONMU/ONHU0705 - タンガロイチップ ONMU/ONHU0705 - タンガロイ
仕様【APMX】4.75、【IC】17.3、【LE】7.2、【RE】0.8、【S】6.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59959755ONMU0705ANPN-MJ AH3225
20,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
59959771ONMU0705ANPN-ML AH3225
20,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする