LANケーブル 延長コネクタ L字上向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応

LANケーブル 延長コネクタ L字上向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 - エレコムLANケーブル 延長コネクタ L字上向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 - エレコムLANケーブル 延長コネクタ L字上向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 - エレコムLANケーブル 延長コネクタ L字上向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 - エレコムLANケーブル 延長コネクタ L字上向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 - エレコム

Cat5eのLANケーブルを飛び出さずスッキリ配線。RJ45 L字変換コネクターです。デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。狭い場所で無理にケーブルを曲げる必要がないため、ケーブルへの負担も減らせます。

用途
機器への接続時、上向きにケーブルを出すことができる、RJ45 L字変換コネクターです。
デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。壁のそばに設置したルーターやテレビ、パソコンなどにも使いやすく便利です。
挿したケーブルを無理に曲げる必要がないため、狭い場所での使用時でもコネクターやケーブルへの負担を低減できます。
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。
中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。
※本製品でCat5e LANケーブルの向きを変えることができますが、Cat5eの規格上ケーブル・コネクターなどを利用した延長は認められていません。
UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック質量(g)約18外形寸法(mm)幅約30×奥行約53×高さ約17規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100PoE対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60162911LD-RJ45U5ELUBK
1,310
989
1,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする