八幡ねじ
+なべ組込みねじ P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。
耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
71
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
外径D1(Φmm)
厚さt1(mm)
厚さt2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60145210
2X4
1ケース(70000個)
頭部k:1.3
0.4
平座金:6
平座金:0.4
ばね座金:0.5
オープン
¥
102,500
¥
112,750
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145219
2X6
1ケース(60000個)
頭部k:1.3
0.4
平座金:6
平座金:0.4
ばね座金:0.5
オープン
¥
86,630
¥
95,293
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145228
2X10
1ケース(32500個)
頭部k:1.3
0.4
平座金:6
平座金:0.4
ばね座金:0.5
オープン
¥
72,030
¥
79,233
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145237
2.6X4
1ケース(25000個)
頭部k:1.7
0.45
平座金:7.5
平座金:0.5
ばね座金:0.6
オープン
¥
41,270
¥
45,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145246
2.6X6
1ケース(26000個)
頭部k:1.7
0.45
平座金:7.5
平座金:0.5
ばね座金:0.6
オープン
¥
54,700
¥
60,170
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145255
3X5
1ケース(40000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
55,340
¥
60,874
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145271
3X6
1ケース(35000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
40,730
¥
44,803
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145280
3X8
1ケース(30000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
36,600
¥
40,260
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145289
3X10
1ケース(30000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
38,300
¥
42,130
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145298
3X12
1ケース(25000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
36,900
¥
40,590
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145307
3X14
1ケース(20000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
33,390
¥
36,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145316
3X15
1ケース(20000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
32,260
¥
35,486
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145325
3X16
1ケース(20000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
36,130
¥
39,743
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145341
3X18
1ケース(18000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
32,460
¥
35,706
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145350
3X20
1ケース(17000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
32,960
¥
36,256
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145359
3X25
1ケース(13000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
28,090
¥
30,899
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145368
3X30
1ケース(10000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
35,140
¥
38,654
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145377
3X32
1ケース(6000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
28,130
¥
30,943
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145386
3X35
1ケース(10000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
44,290
¥
48,719
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145395
3X40
1ケース(8000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
40,900
¥
44,990
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145411
3X45
1ケース(7000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
47,470
¥
52,217
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145420
3X50
1ケース(5000個)
頭部k:2
0.5
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
49,160
¥
54,076
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145429
4X6
1ケース(17000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
37,360
¥
41,096
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145438
4X8
1ケース(15000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
27,330
¥
30,063
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145447
4X10
1ケース(13000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
25,400
¥
27,940
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145456
4X12
1ケース(13000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
26,860
¥
29,546
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145465
4X14
1ケース(12000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
29,570
¥
32,527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145481
4X15
1ケース(12000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
27,270
¥
29,997
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145490
4X16
1ケース(10000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
24,800
¥
27,280
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145499
4X18
1ケース(10000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
28,710
¥
31,581
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145508
4X20
1ケース(8000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
22,100
¥
24,310
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145517
4X25
1ケース(7000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
21,990
¥
24,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145526
4X28
1ケース(7000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
26,170
¥
28,787
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145535
4X30
1ケース(6000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145551
4X35
1ケース(5000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
24,160
¥
26,576
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145560
4X40
1ケース(5000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
26,600
¥
29,260
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145569
4X45
1ケース(5000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
29,510
¥
32,461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145578
4X50
1ケース(4000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
26,910
¥
29,601
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145587
4X55
1ケース(3500個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
26,390
¥
29,029
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145596
4X60
1ケース(4000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
39,170
¥
43,087
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145605
4X65
1ケース(2500個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
29,990
¥
32,989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145621
4X70
1ケース(3000個)
頭部k:2.6
0.7
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
39,270
¥
43,197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145630
5X8
1ケース(8000個)
頭部k:3.3
0.8
平座金:12
平座金:0.8
ばね座金:1.3
オープン
¥
25,260
¥
27,786
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145639
5X10
1ケース(8000個)
頭部k:3.3
0.8
平座金:12
平座金:0.8
ばね座金:1.3
オープン
¥
24,930
¥
27,423
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145648
5X12
1ケース(7000個)
頭部k:3.3
0.8
平座金:12
平座金:0.8
ばね座金:1.3
オープン
¥
23,010
¥
25,311
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145657
5X14
1ケース(7000個)
頭部k:3.3
0.8
平座金:12
平座金:0.8
ばね座金:1.3
オープン
¥
24,090
¥
26,499
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145666
5X15
1ケース(7000個)
頭部k:3.3
0.8
平座金:12
平座金:0.8
ばね座金:1.3
オープン
¥
24,470
¥
26,917
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145675
5X16
1ケース(6000個)
頭部k:3.3
0.8
平座金:12
平座金:0.8
ばね座金:1.3
オープン
¥
21,870
¥
24,057
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145691
5X18
1ケース(6000個)
頭部k:3.3
0.8
平座金:12
平座金:0.8
ばね座金:1.3
オープン
¥
22,930
¥
25,223
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145700
5X20
1ケース(6000個)
頭部k:3.3
0.8
平座金:12
平座金:0.8
ばね座金:1.3
オープン
¥
23,460
¥
25,806
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ