八幡ねじ
+なべ組込みねじ P-3 (鉄/三価ブラック) ケース販売
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。
耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。
表面処理
三価ブラック
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径d
首下長さL(mm)
ピッチ
高さ(mm)
外径D1(Φmm)
厚さt1(mm)
厚さt2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60145115
3X8
1ケース(34500個)
3
8
0.5
頭部k:2
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
64,400
¥
70,840
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145131
3X10
1ケース(24000個)
3
10
0.5
頭部k:2
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
66,600
¥
73,260
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145140
3X12
1ケース(18000個)
3
12
0.5
頭部k:2
平座金:8
平座金:0.5
ばね座金:0.7
オープン
¥
33,840
¥
37,224
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145149
4X8
1ケース(12000個)
4
8
0.7
頭部k:2.6
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
38,330
¥
42,163
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145158
4X10
1ケース(10000個)
4
10
0.7
頭部k:2.6
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
29,570
¥
32,527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145167
4X12
1ケース(15000個)
4
12
0.7
頭部k:2.6
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
50,640
¥
55,704
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145176
4X30
1ケース(4000個)
4
30
0.7
頭部k:2.6
平座金:10
平座金:0.8
ばね座金:1
オープン
¥
18,060
¥
19,866
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145185
5X10
1ケース(6000個)
5
10
0.8
頭部k:3.3
平座金:12
平座金:0.8
ばね座金:1.3
オープン
¥
32,260
¥
35,486
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60145201
5X12
1ケース(6000個)
5
12
0.8
頭部k:3.3
平座金:12
平座金:0.8
ばね座金:1.3
オープン
¥
32,210
¥
35,431
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください