曜日別特売

+六角アプセット P-4 (鉄/三価クロメート) ケース販売

+六角アプセット P-4 (鉄/三価クロメート) ケース販売 - 八幡ねじ+六角アプセット P-4 (鉄/三価クロメート) ケース販売 - 八幡ねじ

六角アプセットボルトにばね座金と小型平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。
締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。
自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質表面処理三価クロメート厚さt1(mm)【平座金】0.8RoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
外径D1(Φmm)
二面幅S(mm)
厚さt2(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
601579774X81ケース(18000個)20【平座金】10【頭部】7【ばね座金】1【k】2.8
オープン
47,410
52,151(税込)
4日以内出荷
返品不可
601579865X81ケース(9000個)22【平座金】12【頭部】8【ばね座金】1.3【k】3.5
オープン
35,160
38,676(税込)
4日以内出荷
返品不可
601579955X121ケース(9000個)25【平座金】12【頭部】8【ばね座金】1.3【k】3.5
オープン
42,600
46,860(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする