八幡ねじ
+六角アプセット (鉄/三価クロメート) ケース販売
十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。
スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。
自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
全25種類を絞り込む
ピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
呼び径d
選択してください
3
4
5
6
8
内容量
選択してください
1ケース(1800個)
1ケース(2000個)
1ケース(2500個)
1ケース(3000個)
1ケース(3200個)
1ケース(4000個)
1ケース(5000個)
1ケース(6000個)
1ケース(7000個)
1ケース(8000個)
1ケース(8400個)
1ケース(10000個)
1ケース(12000個)
1ケース(13000個)
1ケース(18000個)
1ケース(20000個)
1ケース(24000個)
1ケース(25200個)
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ
二面幅S(mm)
呼び径d
首下長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60156489
3X15
1ケース(25200個)
頭部k:2
0.5
頭部:5.5
3
15
オープン
¥
70,490
¥
77,539
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156498
4X6
1ケース(20000個)
頭部k:2.8
0.7
頭部:7
4
6
オープン
¥
31,540
¥
34,694
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156507
4X8
1ケース(24000個)
頭部k:2.8
0.7
頭部:7
4
8
オープン
¥
77,640
¥
85,404
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156516
4X10
1ケース(18000個)
頭部k:2.8
0.7
頭部:7
4
10
オープン
¥
31,770
¥
34,947
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156525
5X6
1ケース(13000個)
頭部k:3.5
0.8
頭部:8
5
6
オープン
¥
33,190
¥
36,509
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156541
5X8
1ケース(13000個)
頭部k:3.5
0.8
頭部:8
5
8
オープン
¥
34,200
¥
37,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156550
5X10
1ケース(12000個)
頭部k:3.5
0.8
頭部:8
5
10
オープン
¥
30,660
¥
33,726
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156559
5X12
1ケース(10000個)
頭部k:3.5
0.8
頭部:8
5
12
オープン
¥
30,060
¥
33,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156568
5X15
1ケース(12000個)
頭部k:3.5
0.8
頭部:8
5
15
オープン
¥
69,930
¥
76,923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156577
5X16
1ケース(12000個)
頭部k:3.5
0.8
頭部:8
5
16
オープン
¥
70,560
¥
77,616
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156586
5X20
1ケース(8000個)
頭部k:3.5
0.8
頭部:8
5
20
オープン
¥
30,690
¥
33,759
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156595
5X50
1ケース(3000個)
頭部k:3.5
0.8
頭部:8
5
50
オープン
¥
35,090
¥
38,599
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156611
6X6
1ケース(8400個)
頭部k:4
1
頭部:10
6
6
オープン
¥
68,160
¥
74,976
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156620
6X10
1ケース(7000個)
頭部k:4
1
頭部:10
6
10
オープン
¥
25,510
¥
28,061
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156629
6X12
1ケース(6000個)
頭部k:4
1
頭部:10
6
12
オープン
¥
23,570
¥
25,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156638
6X15
1ケース(6000個)
頭部k:4
1
頭部:10
6
15
オープン
¥
27,770
¥
30,547
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156647
6X16
1ケース(5000個)
頭部k:4
1
頭部:10
6
16
オープン
¥
24,340
¥
26,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156656
6X20
1ケース(5000個)
頭部k:4
1
頭部:10
6
20
オープン
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156665
6X25
1ケース(4000個)
頭部k:4
1
頭部:10
6
25
オープン
¥
22,560
¥
24,816
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156681
6X40
1ケース(3200個)
頭部k:4
1
頭部:10
6
40
オープン
¥
45,640
¥
50,204
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156690
8X15
1ケース(2500個)
頭部k:5.5
1.25
頭部:13
8
15
オープン
¥
21,640
¥
23,804
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156699
8X16
1ケース(2500個)
頭部k:5.5
1.25
頭部:13
8
16
オープン
¥
23,910
¥
26,301
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156708
8X20
1ケース(2500個)
頭部k:5.5
1.25
頭部:13
8
20
オープン
¥
23,400
¥
25,740
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156717
8X25
1ケース(2000個)
頭部k:5.5
1.25
頭部:13
8
25
オープン
¥
21,290
¥
23,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60156726
8X30
1ケース(1800個)
頭部k:5.5
1.25
頭部:13
8
30
オープン
¥
23,200
¥
25,520
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください