+六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売

+六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 - 八幡ねじ+六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 - 八幡ねじ

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。
締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。
自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
全75種類を絞り込む
ピッチ
内容量
75種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピッチ
外径D1(Φmm)
二面幅S(mm)
厚さt1(mm)
厚さt2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
601572253X81ケース(30000個)0.5平座金:8頭部:5.5平座金:0.5ばね座金:0.7
オープン
85,670
94,237(税込)
4日以内出荷
返品不可
601572413X101ケース(25000個)0.5平座金:8頭部:5.5平座金:0.5ばね座金:0.7
オープン
66,270
72,897(税込)
4日以内出荷
返品不可
601572503X121ケース(21000個)0.5平座金:8頭部:5.5平座金:0.5ばね座金:0.7
オープン
83,300
91,630(税込)
4日以内出荷
返品不可
601572593X141ケース(16800個)0.5平座金:8頭部:5.5平座金:0.5ばね座金:0.7
オープン
66,830
73,513(税込)
4日以内出荷
返品不可
601572683X151ケース(20000個)0.5平座金:8頭部:5.5平座金:0.5ばね座金:0.7
オープン
57,860
63,646(税込)
4日以内出荷
返品不可
601572774X61ケース(15000個)0.7平座金:10頭部:7平座金:0.8ばね座金:1
オープン
45,370
49,907(税込)
4日以内出荷
返品不可
601572864X81ケース(13000個)0.7平座金:10頭部:7平座金:0.8ばね座金:1
オープン
28,570
31,427(税込)
4日以内出荷
返品不可
601572954X101ケース(13000個)0.7平座金:10頭部:7平座金:0.8ばね座金:1
オープン
29,800
32,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
601573114X121ケース(12000個)0.7平座金:10頭部:7平座金:0.8ばね座金:1
オープン
28,630
31,493(税込)
4日以内出荷
返品不可
601573204X141ケース(10000個)0.7平座金:10頭部:7平座金:0.8ばね座金:1
オープン
27,890
30,679(税込)
4日以内出荷
返品不可
601573294X151ケース(10000個)0.7平座金:10頭部:7平座金:0.8ばね座金:1
オープン
29,310
32,241(税込)
4日以内出荷
返品不可
601573384X161ケース(10000個)0.7平座金:10頭部:7平座金:0.8ばね座金:1
オープン
27,430
30,173(税込)
4日以内出荷
返品不可
601573474X181ケース(9000個)0.7平座金:10頭部:7平座金:0.8ばね座金:1
オープン
26,400
29,040(税込)
4日以内出荷
返品不可
601573564X201ケース(8000個)0.7平座金:10頭部:7平座金:0.8ばね座金:1
オープン
27,070
29,777(税込)
4日以内出荷
返品不可
601573654X251ケース(7000個)0.7平座金:10頭部:7平座金:0.8ばね座金:1
オープン
27,360
30,096(税込)
4日以内出荷
返品不可
601573814X301ケース(6000個)0.7平座金:10頭部:7平座金:0.8ばね座金:1
オープン
26,400
29,040(税込)
4日以内出荷
返品不可
601573904X351ケース(5000個)0.7平座金:10頭部:7平座金:0.8ばね座金:1
オープン
25,860
28,446(税込)
4日以内出荷
返品不可
601573994X401ケース(4500個)0.7平座金:10頭部:7平座金:0.8ばね座金:1
オープン
59,590
65,549(税込)
4日以内出荷
返品不可
601574084X451ケース(3600個)0.7平座金:10頭部:7平座金:0.8ばね座金:1
オープン
31,170
34,287(税込)
4日以内出荷
返品不可
601574174X501ケース(2400個)0.7平座金:10頭部:7平座金:0.8ばね座金:1
オープン
15,800
17,380(税込)
4日以内出荷
返品不可
601574265X81ケース(9000個)0.8平座金:12頭部:8平座金:0.8ばね座金:1.3
オープン
29,610
32,571(税込)
4日以内出荷
返品不可
601574355X101ケース(8000個)0.8平座金:12頭部:8平座金:0.8ばね座金:1.3
オープン
26,000
28,600(税込)
4日以内出荷
返品不可
601574515X121ケース(7000個)0.8平座金:12頭部:8平座金:0.8ばね座金:1.3
オープン
24,210
26,631(税込)
4日以内出荷
返品不可
601574605X141ケース(7000個)0.8平座金:12頭部:8平座金:0.8ばね座金:1.3
オープン
25,000
27,500(税込)
4日以内出荷
返品不可
601574695X151ケース(7000個)0.8平座金:12頭部:8平座金:0.8ばね座金:1.3
オープン
25,900
28,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
601574785X161ケース(7000個)0.8平座金:12頭部:8平座金:0.8ばね座金:1.3
オープン
26,040
28,644(税込)
4日以内出荷
返品不可
601574875X181ケース(5000個)0.8平座金:12頭部:8平座金:0.8ばね座金:1.3
オープン
23,640
26,004(税込)
4日以内出荷
返品不可
601574965X201ケース(6000個)0.8平座金:12頭部:8平座金:0.8ばね座金:1.3
オープン
24,210
26,631(税込)
4日以内出荷
返品不可
601575055X251ケース(4000個)0.8平座金:12頭部:8平座金:0.8ばね座金:1.3
オープン
20,300
22,330(税込)
4日以内出荷
返品不可
601575215X301ケース(4000個)0.8平座金:12頭部:8平座金:0.8ばね座金:1.3
オープン
24,890
27,379(税込)
4日以内出荷
返品不可
601575305X351ケース(3000個)0.8平座金:12頭部:8平座金:0.8ばね座金:1.3
オープン
22,770
25,047(税込)
4日以内出荷
返品不可
601575395X401ケース(3000個)0.8平座金:12頭部:8平座金:0.8ばね座金:1.3
オープン
24,970
27,467(税込)
4日以内出荷
返品不可
601575485X451ケース(2500個)0.8平座金:12頭部:8平座金:0.8ばね座金:1.3
オープン
22,600
24,860(税込)
4日以内出荷
返品不可
601575575X501ケース(2000個)35平座金:12頭部:8平座金:0.8ばね座金:1.3
オープン
48,870
53,757(税込)
4日以内出荷
返品不可
601575666X101ケース(4000個)40平座金:13頭部:10平座金:1ばね座金:1.5
オープン
20,900
22,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
601575756X121ケース(4000個)45平座金:13頭部:10平座金:1ばね座金:1.5
オープン
21,060
23,166(税込)
4日以内出荷
返品不可
601575916X141ケース(4000個)50平座金:13頭部:10平座金:1ばね座金:1.5
オープン
21,740
23,914(税込)
4日以内出荷
返品不可
601576006X151ケース(4000個)40平座金:13頭部:10平座金:1ばね座金:1.5
オープン
22,270
24,497(税込)
4日以内出荷
返品不可
601576096X161ケース(4000個)45平座金:13頭部:10平座金:1ばね座金:1.5
オープン
22,560
24,816(税込)
4日以内出荷
返品不可
601576186X181ケース(4000個)50平座金:13頭部:10平座金:1ばね座金:1.5
オープン
23,910
26,301(税込)
4日以内出荷
返品不可
601576276X201ケース(3000個)50平座金:13頭部:10平座金:1ばね座金:1.5
オープン
19,130
21,043(税込)
4日以内出荷
返品不可
601576366X251ケース(3000個)6平座金:13頭部:10平座金:1ばね座金:1.5
オープン
21,430
23,573(税込)
4日以内出荷
返品不可
601576456X301ケース(3000個)8平座金:13頭部:10平座金:1ばね座金:1.5
オープン
23,830
26,213(税込)
4日以内出荷
返品不可
601576616X351ケース(2500個)10平座金:13頭部:10平座金:1ばね座金:1.5
オープン
22,560
24,816(税込)
4日以内出荷
返品不可
601576706X401ケース(2000個)12平座金:13頭部:10平座金:1ばね座金:1.5
オープン
22,570
24,827(税込)
4日以内出荷
返品不可
601576796X451ケース(2000個)14平座金:13頭部:10平座金:1ばね座金:1.5
オープン
21,910
24,101(税込)
4日以内出荷
返品不可
601576886X501ケース(2000個)15平座金:13頭部:10平座金:1ばね座金:1.5
オープン
23,570
25,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
601576976X551ケース(1500個)16平座金:13頭部:10平座金:1ばね座金:1.5
オープン
20,160
22,176(税込)
4日以内出荷
返品不可
601577066X601ケース(1500個)18平座金:13頭部:10平座金:1ばね座金:1.5
オープン
22,760
25,036(税込)
4日以内出荷
返品不可
601577156X651ケース(1200個)20平座金:13頭部:10平座金:1ばね座金:1.5
オープン
32,900
36,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする