オカ
アクシス キッチンマット
用途
幾何柄模様のスタイリッシュなデザインがおしゃれな「アクシス」キッチンマット。グレーとホワイトに、イエローのカラーがアクセントとなって、シンプルでもキッチンの空間をおしゃれに魅せてくれます。しっかりと糸が詰まったふかふかな踏み心地。裏面すべり止め加工。洗濯機で丸洗い可能。
高さ(mm)
13
奥行(mm)
450
材質(表面/裏面)
アクリル/すべり止め加工
内容量
1枚
注意
※洗濯機で洗う場合は洗濯ネットに入れてから洗ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60224240
-
1800
935
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
60224249
-
2400
1235
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください