綺麗な大理石調のシートが部屋にオシャレさとクールな雰囲気を演出する大理石調ダイニング3点セット!
スタイリッシュなブラック脚と大理石調WH、GYの天板で高級感あります。
テーブル幅75cmの2人掛けでコンパクトなサイズなので、スペースを取らないです。
テーブル、チェアは耐荷重100kgで丈夫でしっかりしています。
テーブル脚にはアジャスターが付いているので
ガタツキなど調整できます。
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~


組み立ては苦労したが、何故そうしたのか十分理解できた。椅子も頑丈で満足している。