はくでん
木材水分計
マイクロ波水分測定は従来の乾燥減量による水分測定方法と比較して、迅速・正確という利点があります。
応用分野:化学分野、建築材料、木材、紙、食品等
質量(g)
91
種類
木材選択可能:4種類
電源(V)
9電池(別売)
本体寸法(mm)
155×55×30
測定範囲(%)
2~70
精度(%)
±2
機能
データホールド・電池残量表示
応答時間
1秒
動作温度(℃)
0~40
分解能(%)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60428089
HDJS-971
¥
8,570
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください