曜日別特売

HDMIコード付miniDVDプレーヤー

HDMIコード付miniDVDプレーヤー - ダイアモンドヘッドHDMIコード付miniDVDプレーヤー - ダイアモンドヘッドHDMIコード付miniDVDプレーヤー - ダイアモンドヘッドHDMIコード付miniDVDプレーヤー - ダイアモンドヘッドHDMIコード付miniDVDプレーヤー - ダイアモンドヘッドHDMIコード付miniDVDプレーヤー - ダイアモンドヘッドHDMIコード付miniDVDプレーヤー - ダイアモンドヘッド

わずか300g♪手のひらサイズのDVDプレーヤーです。USB端子、HDMI端子、AV端子を搭載。スピーカーと接続すればCDプレーヤーとしても楽しめ、CD音源をUSBへ録音することも可能です(MP3形式)
HDMIコード&AVコードも付属。商品到着後すぐにお楽しみいただくことができます。

セット内容ACアダプタ、リモコン(動作テスト用単4形乾電池2本含む)、USBコード(Type-C)、AVコード、HDMIコード、取扱説明書兼保証書質量(kg)0.3消費電力(W)10電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×154×35対応ビデオDVD、DVD-R/RW、DVD+R/RW、(CPRM含む)、オーディオCD、CD-R/RW、CD+R/RW、VCD、SVCD入力端子DCIN(Tyre C)、USB対応フォーマット動画 DAT、VOB、AVI、MPEG4(720P解像度以下)出力端子HDMI、AV(RCA)、イヤホン内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60440567OT-DVD01TE
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする