関西ペイントPG80 原色 #109 メタリック(粗目) 4kgセット

関西ペイントPG80 原色 #109 メタリック(粗目) 4kgセット - PROST's関西ペイントPG80 原色 #109 メタリック(粗目) 4kgセット - PROST's関西ペイントPG80 原色 #109 メタリック(粗目) 4kgセット - PROST's関西ペイントPG80 原色 #109 メタリック(粗目) 4kgセット - PROST's関西ペイントPG80 原色 #109 メタリック(粗目) 4kgセット - PROST's関西ペイントPG80 原色 #109 メタリック(粗目) 4kgセット - PROST's関西ペイントPG80 原色 #109 メタリック(粗目) 4kgセット - PROST's関西ペイントPG80 原色 #109 メタリック(粗目) 4kgセット - PROST's

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。

使用方法
1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
用途
塗料
セット内容
PG80 原色 #109 シルバーメタリック(粗目) 2kg / 専用硬化剤 200g / 希釈用シンナー 2kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / ポリ計量カップ1,000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書
色
メタリック(粗目)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(4kg)
注意
※この商品はスプレーガン塗装用のセットです。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60498798pg80-109-4-s
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする