アンチラストペイント420 プライマー白

アンチラストペイント420 プライマー白 - Holts

車の金属ボディーやアルミ製品の下塗りに最も適しています。
パテ仕上げ面の細かいキズを埋め、密着性・耐久性に優れサビを防ぎます。
補修塗装や、塗り替え時の下塗りとしてもご使用下さい。

トラスコ品番
507-2323
色
プライマー白
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.189L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05818649MH2364
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする